Chemin de câbles PVC éclisse H50 L 200 à 600 ISIPLAST

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Traitement de surface autre
  • Modèle type connecteur longitudinal

Éclisse pour chemins de câbles PVC ISI PLAST hauteur 50mm et largeur 200, 300 et 400mm - finition gris RAL7030

 
 

Détails du produit

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Système de chemins de câbles Isi Plast , particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast permet un montage sans outils et sans vis

Isi plast

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Isi plast

Code Douane

39259020

Multiple de vente

1

Raccord pour chemin de câble

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

50...50 mm

connecteur articulé vertical

Non

adapté à la largeur du système de support de câble

200...400 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

connecteur articulé horizontal

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Non

convient au fil d'un caniveau à grille

0...0 mm

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

300 mm

Traitement de surface

autre

Numéro RAL

7030

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Modèle type

connecteur longitudinal

type de raccordement

encliquetable

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.