Chemin de câbles fil CITO, hauteur 54, largeur 200, finition EZ, entièrement automatique, sans éclisses, ni boulons. S'assemble en un simple clic pour une résistance équivalente à un éclissage traditionnel, se monte en 5 secondes !
Fini les éclisses et les boulons : l'assemblage du MTC est automatique. En un clic et sans éclisses, il offre une résistance identique à un éclissage classique ! Continuité électrique garantie : certificat sur demande.
Mtc cito
pour voir vos prix et les stocks
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m
espacement possible des supports
type de test de charge selon IEC 61537
maintien de fonction en cas d'incendie
longueur de travail
Forme du profilé
section transversale utile
Matériau
cloison intégrée
température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
poids
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane