Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x200, GC

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • hauteur 50 mm
  • largeur 200 mm
ICON

Chemin de câbles fil CITO, hauteur 54, largeur 200, finition GC, entièrement automatique, sans éclisses, ni boulons. S'assemble en un simple clic pour une résistance équivalente à un éclissage traditionnel, se monte en 5 secondes !

 
 

Détails du produit

Fini les éclisses et les boulons : l'assemblage du MTC est automatique. En un clic et sans éclisses, il offre une résistance identique à un éclissage classique ! Continuité électrique garantie : certificat sur demande.

Mtc cito

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câbles fil

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m

160.774146269977 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m

221.380534126643 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m

319.968981380991 N/m

espacement possible des supports

1.5...2.5 m

type de test de charge selon IEC 61537

type III

longueur de travail

3000 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Forme du profilé

forme en U

section transversale utile

10000 mm²

cloison intégrée

sans

matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

longueur

3000 mm

poids

1.19 kg/m

qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé à chaud

hauteur

50 mm

Modèle type

connecteur intégré

couleur

autre

largeur

200 mm

Info produit

Gamme

Mtc cito

Multiple de vente

3

Code Douane

73089098

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.