Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Couvercle CVN pour chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF 54 et CF105 largeur 322mm livré en 3 longueurs de 1m - finition ZnMg
Finition ZnMg: Haute Résistance à la corrosion
Performances contre la corrosion - tests au brouillard salin classe 8 conformément à l'IEC 61537.
3 couvercles de longueur 1000mm
Continuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.
Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Cvn
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Maintien de fonction en cas d'incendie
adapté à une échelle de câble
Acier inoxydable, décapé
Adapté à un caniveau de câble
adapté à un caniveau à grille
largeur de la partie supérieure
Type de fixation
Matériau
Température d'utilisation
Épaisseur de matériau
Longueur
Qualité du matériau
Couleur
Traitement de surface
Gamme
Code Douane
Multiple de vente