Eclisse ERU3 pour chemins de câbles fil, SZ

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface galvanisé en continu
  • Modèle type connecteur longitudinal
ICON

Eclisse ERU 3 pour chemins de câbles fil UF, finition SZ. Verrouillage à l'aide d'un simple tournevis, sécurité et rapidité grâce aux ergots anti-retour.

 
 

Détails du produit

Eclisse multifonction sans boulons : éclissage, support de borne, suspension par tige filetée diam 6 ou 8 mm, compatibles avec montage contre paroi. Résistance accrue par sa forte épaisseur, Sécurité et rapidité grâce aux ergots anti-retour. Verrouillage à l'aide d'un simple tournevis.

Uf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Uf

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Raccord pour chemin de câble

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

30...105 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

50...600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

connecteur articulé horizontal

Non

connecteur articulé vertical

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Oui

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

Longueur

245 mm

Qualité du matériau

autre

type de raccordement

connecteur sans vis

Traitement de surface

galvanisé en continu

Modèle type

connecteur longitudinal

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.