Eclisse pliable ELU pour chemins de câbles fil, longueur 1200, GC

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface galvanisé à chaud
  • Modèle type connecteur longitudinal/coudé
ICON

Eclisse pliable ELU, longueur 1200 mm, Gamme MTC et UF, finition GC. Pour former facilement des dérivations en fil, fixation à l'aide d'éclisses KU20.

 
 

Détails du produit

Eclisse plate pliable ELU pour Gammes MTC et UF, déformable par simple pliage au niveau des perforations rondes verticales, pour confection de changements de directions, croix ou tés.

Uf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Uf

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Raccord pour chemin de câble

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

30...105 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

50...600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

connecteur articulé horizontal

Oui

connecteur articulé vertical

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Oui

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

Longueur

1205 mm

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé à chaud

type de raccordement

connecteur à vis

Couleur

autre

Modèle type

connecteur longitudinal/coudé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.