Eclisse rapide KU20 pour chemins de câbles fil, EZ

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • Traitement de surface galvanisé/électrogalvanisé
  • Modèle type connecteur longitudinal/coudé
ICON

Eclisse KU20, avec écrou prémonté gain de temps pour assemblages droits, virages, tés et croix, finition EZ.

 
 

Détails du produit

Eclisse KU20 multifonction. Pour assemblages droits, sortie latérales et virages sur chemin de câbles fil. Possibilité de fixer un chemins de câbles fil sur des supports. Gain de temps de plus de 40% par rapport à un assemblage classique.

Uf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Uf

Multiple de vente

1

Code Douane

73181900

Raccord pour chemin de câble

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

30...105 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

50...600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

connecteur articulé horizontal

Non

connecteur articulé vertical

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Oui

matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

longueur

24 mm

qualité du matériau

autre

type de raccordement

connecteur à vis

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

couleur

autre

Modèle type

connecteur longitudinal/coudé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.