Éclisse B20 22 mm en acier éléctro-zingué (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Qualité du matériau autre
  • Traitement de surface galvanisé/électrogalvanisé
ICON

Éclisse B20 22 mm (x 50). Permet la réalisation de tous les assemblages de chemins de câbles fil : raccordements et coudes. Compatible avec tous types de chemins de câbles fil.

 
 

Détails du produit

Permettent la réalisation de tous les assemblages de chemins de câbles fil: raccordements et coudes.
Compatibles avec toutes les marques de chemins de câbles fil.
Perforation carrée (mm) : 7 x 7.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élément de montage pour chemin de câble

acier inoxydable, décapé

Non

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.