Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Éclisse Z240 - pour chemins de câbles fils ZF31 et TRI-HDF - s'utilise avec une CE24VS + écrou M6 - finition GC
Finition GC : Galvanisé à chaud après fabrication. Norme EN ISO 1461
S'utilise avec une CE24VS + écrou M6
Continuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Z240
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à la largeur du système de support de câble
convient à la hauteur du système de gestion des câbles
connecteur articulé horizontal
connecteur articulé vertical
Maintien de fonction en cas d'incendie
Acier inoxydable, décapé
Adapté à un caniveau de câble
adapté à une échelle de câble
Matériau
convient au fil d'un caniveau à grille
adapté à un caniveau à grille
Température d'utilisation
Traitement de surface
Type de raccordement
Longueur
Qualité du matériau
Modèle type
Couleur