éclisse CE25 GS

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de bride 3.6...5.9 mm
  • Matériau acier
ICON

éclisse CE25 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54, CF105, CF150 et HDF105 - finition GS

 
 

Détails du produit

Finition GS
Livré dans des sacs

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Ce25

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne à vis

diamètre d'alésage

7 mm

adapté à l'épaisseur de bride

3.6...5.9 mm

Charge utile admissible

5 N

taille de filetage (métrique)

6

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé en continu

Modèle type

continu

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

73269098

Gamme

Ce25

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.