éclisse CE40 IN316L

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • Longueur 58.5 mm
  • Modèle type profil de support
ICON

suspension sans vis CE40 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 100, 150 et 200mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 100daN - finition Inox 316L

 
 

Détails du produit

Finition Inox 316L
Livré dans des sacs

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Ce40

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fixation au plafond pour chemin de câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Oui

taille de filetage (métrique)

8

charge maximum supportée

1000 N

Matériau

acier inoxydable

Longueur

58.5 mm

qualité du matériau

autre

à charnière

Non

ajustable

Non

Diamètre raccord

8.5 mm

Traitement de surface

autre

Hauteur

3.5 mm

Modèle type

profil de support

Largeur

50 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

73269098

Gamme

Ce40

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.