Bague de protection de câble KSR-915 PE/PE

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • longueur 51.5 mm
  • largeur 21.5 mm

Bague de protection de câble KSR-915 PE/PE

 
 

Détails du produit

Bague de protection pour les traversées de câbles au fond du canal AZ.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85472000

Multiple de vente

1

Protection de câble

matériau

plastique

longueur

51.5 mm

qualité du matériau

autre

type de construction

pièce moulée par injection

adapté à

caniveau de câble

sans halogène

Oui

largeur

21.5 mm

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.