Chemin de câbles RKSM RKSM 610 FS/60x100x3050/Z 275

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • hauteur 60 mm
  • largeur 100 mm

Chemin de câbles RKSM RKSM 610 FS/60x100x3050/Z 275

 
 

Détails du produit

Dalle perforée avec éclissage automatique inclus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m

400 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m

600 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m

900 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m

1200 N/m

espacement possible des supports

1...2.5 m

type de test de charge selon IEC 61537

type II

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

avec partie supérieure

Non

longueur de travail

3000 mm

gabarit de trous NATO

Non

section transversale utile

5800 mm²

perforation de montage dans le sol

Oui

matériau

acier

longueur

3050 mm

qualité du matériau

autre

perforation latérale

Oui

épaisseur de matériau

0.75 mm

poids

1.34 kg/m

Traitement de surface

galvanisé en continu

hauteur

60 mm

Modèle type

connecteur intégré

largeur

100 mm

couleur

zinc

Info produit

Code Douane

73089059

Multiple de vente

3

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.