Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Goulotte à bords roulés fermés GBRS, hauteur 72 mm, largeur 75 mm, finition SZ. Idéale contre les perturbations extérieures : la meilleure solution CEM en utilisation avec couvercle.
Pour toutes applications nécessitant une protection électromagnétique et mécanique maximale. Convient pour la fibre optique.
Idéale contre les perturbations extérieures : la meilleure solution CEM en utilisation avec couvercle.
Gbrs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m
espacement possible des supports
type de test de charge selon IEC 61537
Avec partie supérieure
Maintien de fonction en cas d'incendie
longueur de travail
Gabarit de trous NATO
Section transversale utile
Perforation de montage dans le sol
Matériau
Température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
Perforation latérale
Poids
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane