P31-Eclisse universelle EDU H75 IN316L

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • Traitement de surface autre
  • Modèle type connecteur longitudinal

Éclisse dérivation universelle P31 EDU pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm - finition Inox 316L

 
 

Détails du produit

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Raccord pour chemin de câble

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

75...75 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

connecteur articulé vertical

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

connecteur articulé horizontal

Non

acier inoxydable, décapé

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Non

Matériau

acier inoxydable

température d'utilisation

-20...120 °C

Traitement de surface

autre

type de raccordement

connecteur à vis

Qualité du matériau

autre

Couleur

acier inoxydable (inox)

Modèle type

connecteur longitudinal

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.