Canalis KB - connecteur dérivat. 10A - polarité fixe pré-câblé L1+N

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné CA 50 Hz 10 A
  • type de dérivation prise
  • Nbre de pôles 3
ICON

Canalis KB - connecteur dérivation - 10A - polarité fixe précâblé L1+N - crème (RAL 9001) - H42mmxL55mmxP12,5mm - tension assignée de service : 230..240 V - application : éclairage - IP55

 
 

Détails du produit

Ce connecteur sans protection permet d'alimenter un luminaire. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans fusible. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection. Il propose les polarités des goulottes de barres L + N + PE et L2 + L1 + L3 + N + PE, polarités de l'unité de dérivation et connecteur de polarité fixe L1 + N + PE. Vendu par lot de 10 unités. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. Il est conforme à la fois aux normes CEI 60439-2 et CEI 61439-6.

Canalis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur de dérivation pour canalisation électrique préfabriquée

nombre de prises NEMA

0

courant assigné CA 50 Hz

10 A

finition des prises de courant

autre

tension assignée à CA 50 Hz

230...400 V

type de dérivation

prise

nombre d'autres prises de courant

0

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP55

Longueur

55 mm

Nbre de pôles

3

sélection de phases

Oui

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

protection

sans

avec dispositif de blocage

Non

Numéro RAL

9001

Hauteur

42 mm

Largeur

12.5 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Gamme

Canalis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.