Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Canalis KB - connecteur dérivation 16A - sélection de phase sans protection - crème (RAL 9001) - H53mmxL168mmxP33mm - tension assignée de service : 230..240 V - application : éclairage - IP55
Ce connecteur sans protection à sélection phase/neutre permet d'alimenter la charge connectée en aval. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans fusible. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection. Il propose les polarités des goulottes de barres L + N + PE et L2 + L1 + L3 + N + PE, polarités de l'unité de dérivation et le connecteur de sélection de phase L1 + N + PE / L2 + N + PE / L3 + N + PE. Vendu par lot de 10 unités. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. Il est conforme à la fois aux normes CEI 60439-2 et CEI 61439-6.
Canalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de prises NEMA
courant assigné CA 50 Hz
finition des prises de courant
tension assignée à CA 50 Hz
type de dérivation
nombre d'autres prises de courant
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
Longueur
Nbre de pôles
sélection de phases
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
protection
avec dispositif de blocage
Numéro RAL
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme