Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Echelle à câbles LCIS 620 3 FS/60x200x3000/Z 275 Acier, St / galvanisé par bande, DIN EN 10346
Échelle à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm avec échelons soudés à profilé C30 ouvert vers le haut. Longeron latéral enroulé pour le renforcement et la protection des bords. La fixation sur console s'effectue avec des pièces de serrage de type LKS 40. La fente de l'échelon mesure 16,5 mm. La bride de fixation correspondante est de type BS-H....
pour voir vos prix et les stocks
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 5,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m
espacement possible des supports
échelle à câble verticale
fixation des échelons
entraxe entre les échelons
Maintien de fonction en cas d'incendie
finition du longeron latéral
Section transversale utile
Matériau
Longueur
Qualité du matériau
Perforation latérale
finition d'échelon
Poids
Traitement de surface
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane