Echelle à câbles LG 640 VS 6 FT/60x400x6000/GAC

Main media

Détails du produit

Echelle à câbles avec longeron latéral perforé d'une hauteur d'aile de 60 mm, avec échelons NS rivetés (profilé en C) ouverts vers le haut.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Échelle à câbles/échelle à câbles longue portée

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 5,0m

150 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m

450 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m

1100 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m

1500 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m

2250 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m

3100 N/m

espacement possible des supports

1.5...5 m

échelle à câble verticale

Oui

fixation des échelons

à rivet borgne

entraxe entre les échelons

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

finition du longeron latéral

profil plat

section transversale utile

19800 mm²

Matériau

acier

Longueur

6000 mm

perforation latérale

Oui

finition d'échelon

profil perforé

poids

3.31 kg/m

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Hauteur

60 mm

Largeur

400 mm

Couleur

zinc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.