Eclisse articulée pour échelle à câbles LGVG 60 FT/64x210/GAC

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface galvanisé à chaud
  • Modèle type connecteur longitudinal/coudé

Eclisse articulée pour échelle à câbles LGVG 60 FT/64x210/GAC

 
 

Détails du produit

Eclisse articulée extérieure, pour le raccordement des échelles à câbles et des pièces de forme d'une hauteur d'aile de 60 mm et une perforation traversante du longeron. Eclisse réglable sur le plan vertical.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Raccord pour chemin de câble

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

60...60 mm

connecteur articulé vertical

Oui

acier inoxydable, décapé

Non

connecteur articulé horizontal

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à une échelle de câble

Oui

adapté à un caniveau à grille

Non

Longueur

210 mm

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

type de raccordement

connecteur à vis

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Modèle type

connecteur longitudinal/coudé

Couleur

zinc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.