Console murale TP TPSA 195 FS/B195mm/Z 275

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Longueur 195 mm
  • Modèle type console murale et à montant

Console murale TP TPSA 195 FS/B195mm/Z 275

 
 

Détails du produit

Pour la fixation de chemins de câbles au mur et sur pendard.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Console / Potence support pour chemin de câble

adapté à la largeur du système de support de câble

100...100 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

Matériau

acier

Longueur

195 mm

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé en continu

Hauteur

20 mm

Modèle type

console murale et à montant

Largeur

60 mm

Couleur

zinc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.