EZD44T2 - Module coupe-feu EZ-PATH max

Main media

Module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD44T - hauteur 118mm, largeur 102mm et longueur 356mm

 
 

Détails du produit

Premier système mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour les câbles électriques et particulièrement adaptés aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique. La gamme Ez-Path offre une garantie contre les réserves de fin de chantier et les non conformités de passages coupe-feu.

Système EZ-PATH , système coupe-feu certifié ,mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour passage de câbles électriques. Particulièrement adapté aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique, EZ-Path offre une garantie pour les réserves de fin de chantier et contre les non conformités des passages coupe-feu

Ez path

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloisonnement coupe-feu

résistant aux intempéries

Non

forme

quadrangulaire

Modèle type

autre

convient pour plafonds solides

Oui

convient aux cloissons massives

Oui

convient aux cloisons sèches

Oui

hauteur extérieure

116 mm

largeur extérieure

102 mm

accessoires requis

Non

épaisseur de plaque/longueur de produit

356 mm

capacité du seau/sac

0 kg

capacité de boîte/cartouche

0 ml

Info produit

Gamme

Ez path

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.