Plaque en fibres minérales PSX-P/1000x600x50/Fibres

Main media

Détails du produit

Panneau en fibres minérales, préenduit avec l'enduit ASX PYROCOAT® comme bas pour le système de plaque coupe-feu PYROPLATE® Fibre. Plaque 50 mm pour calfeutrement selon homologation allemande, plaque 60 mm pour calfeutrement selon homologation européenne. Utilisation en intérieur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloisonnement coupe-feu

hauteur extérieure

50 mm

largeur extérieure

600 mm

accessoires requis

Oui

épaisseur de plaque/longueur de produit

1000 mm

forme

quadrangulaire

Modèle type

plaque de protection incendie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

68061000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.