Sac coupe-feu KBK-3/350x170x40mm/Tissu SPE

Main media

Détails du produit

Sac coupefeu pour câbles, en tissu de verre étanche à mailles serrées et forte résistance mécanique, avec rembourrage coupfeu. Exempt de fibres minérales, résistant aux intempéries et à l'eau. Stockage illimité dans des locaux secs à l'abri du gel.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloisonnement coupe-feu

hauteur extérieure

40 mm

largeur extérieure

170 mm

accessoires requis

Oui

épaisseur de plaque/longueur de produit

350 mm

capacité du seau/sac

0.63 kg

forme

quadrangulaire

Diamètre

40 mm

Modèle type

coussin de protection incendie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

38249970

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.