COBRA 32-2 : passage de cable Vehicules - 1m - 2 canaux D=32mm -

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau caoutchouc
  • longueur 1000 mm
  • hauteur 50 mm

COBRA 32-2 : passage de cable Vehicules - 1m - 2 canaux D=32mm -Pour poids lourds 44 tonnes (certifié LNE) -Rouler au pas -Base noire élastomèreet capot jaune sur charnière - Largeur 250mm, hauteur 50mm - Ne pas fixer au sol

 
 

Détails du produit

COBRA 31-2 : passage de cable économique -Pour véhicules jusqu'à 44 tonnes - Testé par le Laboratoire National d'Essais - Pour cable diamètre maxi 32mm - 2 canaux - Longueur 1 mètre

Cobra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cobra

Multiple de vente

1

Code Douane

40169997

Passage de câble (piétons)

avec revêtement antidérapant

Oui

matériau

caoutchouc

longueur

1000 mm

Nbre de canaux

2

capacité de charge max.

44 t

hauteur

50 mm

largeur

250 mm

couleur

jaune-noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.