VOLGA DUO 1x23 (5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller -

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 5000 mm
  • matériau caoutchouc
  • hauteur 29 mm

VOLGA DUO 1x23 (5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas -Largeur 129mm, hauteur 29mm - Elastomère - Poids 22 kg -

 
 

Détails du produit

VOLGA DUO 23 : passage de cable souple (en rouleaux) - Pour les véhicules (usages temporaires ou peu intensifs) - Léger et peu encombrant à stocker - A fendre à la base - Elastomère noir - 1 canal diamètre 23mm - Rouleau de 5 mètres

Volga duo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Volga duo

Multiple de vente

1

Code Douane

40082900

Passage de câble (piétons)

longueur

5000 mm

matériau

caoutchouc

Nbre de canaux

1

hauteur

29 mm

largeur

129 mm

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.