Conduit ICA 3321 TurboGliss D=32mm cloisons verticales et faux-plafond - RAL7035

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • diamètre intérieur 24.3 mm
  • Diamètre 32 mm
ICON

Conduit ICA 3321 TurboGliss D=32mm pour cloisons verticales et faux-plafond - IP68 conduit seul - IP44 conduit + accessoires - gris RAL7035 - conforme à la norme EN 61386-22

 
 

Détails du produit

Conduit ICA3321 TurboGliss® - diamètre 32mm - gris RAL7035
Sans tire-fils
ICA 3321 (IK07) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + accessoires - ICA : Isolant, Cintrable, Annelé
Qualité de lubrification exclusive - Bonne tenue aux UV
Conduit conforme EN 61386-22, non propagateur de la flamme et faiblement halogéné selon NF EN 50 267-2

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Non

tenue à la flexion

souple

montage apparent

Oui

matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

diamètre intérieur

24.3 mm

sans halogène

Non

Diamètre

32 mm

couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39173300

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.