ICA 20/500 - Gaine ICA 3321 pour la protection des fils électriques

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Diamètre 20 mm
ICON

ICA 20/500 - Gaine ICA 3321 pour la protection des fils électriques - Pose en montage apparent ou encastré à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

ICA 20/500 - La gaine ICA 3321 est destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments.
Cette gaine électrique annelée est fabriquée en PVC, elle est disponible en plusieurs dimensions et a pour but de protéger les fils électriques conducteurs. IK07 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Ica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Tire-fil

Oui

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

Classe de protection (IP)

IP44

montage apparent

Oui

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

accélérateur de flammes

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

résistance à la compression

750 N

Diamètre

20 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

500

Code Douane

39173200

Gamme

Ica

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.