ICA dp 16/700 - Gaine ICA 3321 pour la protection des fils électriques

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Diamètre 16 mm
ICON

ICA dp 16/700 - Gaine ICA 3321 pour la protection des fils électriques - Pose en montage apparent ou encastré à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Gaine de type ICA 3321 en matière PVC.

PVC sans sel de plomb, ni sel d'étain. Non propagateur de la flamme.

Ica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Tire-fil

Oui

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

Classe de protection (IP)

IP44

montage apparent

Oui

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

accélérateur de flammes

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

résistance à la compression

750 N

Diamètre

16 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

700

Code Douane

39173200

Gamme

Ica

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.