Conduit ICTA gris & GL Conduit ICTA gris & GL (105 produits)

ICTA est l'abréviation pour : ISOLANT CINTRABLE TRANSVERSALEMENT ANNELÉ.
Lorsque ce produit est identifiable par sa couleur grise, c'est que dans la grande majorité des cas il répond strictement à la norme produit et ne présente aucun avantage supplémentaire pour l'installation.
Dans sa version en Grande Longueur (GL), généralement plusieurs centaines de mètres, le produit est utilisé par les pieuvristes tant pour les maisons individuelles, que les habitats collectifs et les bâtiments tertiaires.



Voir plus

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=32 Gris - Couronne 50M - Avec tire-fil
ELYDAN
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=32 pour protection/isolation des câbles électriques - Gris - Couronne 50M - Avec tire-fil
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=20 Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil
ELYDAN
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=20 pour protection/isolation des câbles électriques - Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=25 Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil
ELYDAN
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=25 pour protection/isolation des câbles électriques - Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=16 Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil
ELYDAN
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=16 pour protection/isolation des câbles électriques - Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=40 Gris - Couronne 50M - Avec tire-fil
ELYDAN
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=40 pour protection/isolation des câbles électriques - Gris - Couronne 50M - Avec tire-fil
ICTA dp gris tag 25/100 - Gaine pour la protection des installations électriques
COURANT
ICTA dp gris tag 25/100 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
ICTA dp gris tag 20/100 - Gaine pour la protection des installations électriques
COURANT
ICTA dp gris tag 20/100 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Conduit ICTA Standard D=25mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=25mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
ICTA sp gris tag 32/50 - Gaine pour la protection des installations électriques
COURANT
ICTA sp gris tag 32/50 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
ICTA dp gris tag 16/100 - Gaine pour la protection des installations électriques
COURANT
ICTA dp gris tag 16/100 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Conduit ICTA Standard D=20mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=20mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
ICTA sp gris tag 40/50 - Gaine pour la protection des installations électriques
COURANT
ICTA sp gris tag 40/50 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Conduit ICTA Standard D=32mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=32mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=16mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=16mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA Standard D=40mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA Standard D=40mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=50 Gris - Couronne 50M - Avec tire-fil
ELYDAN
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=50 pour protection/isolation des câbles électriques - Gris - Couronne 50M - Avec tire-fil
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=25 Vert - Couronne 100M - Avec tire-fil
ELYDAN
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=25 pour protection/isolation des câbles électriques - Vert - Couronne 100M - Avec tire-fil