JANOJET 3422 Gaine ICTA D=40 Gris - Couronne 50M - Avec tire-fil

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau polypropylène (PP)
  • Diamètre 40 mm
ICON

JANOJET 3422 Gaine ICTA D=40 pour protection/isolation des câbles électriques - Gris - Couronne 50M - Avec tire-fil

 
 

Détails du produit

Lubrification intérieure. Existe avec ou sans tire-fil acier galvanisé. Gaine verte et grise : non propagateur de la flamme et sans halogène (<0,5%). Gaine noire : non FRLSOH.
Lubrification intérieure. Existe avec ou sans tire-fil acier galvanisé. Gaine verte et grise : non propagateur de la flamme et sans halogène (<0,5%). Gaine noire : non FRLSOH.

JANOJET

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

diamètre nominal

40 mm

matériau

polypropylène (PP)

Diamètre

40 mm

couleur

gris

Info produit

Gamme

JANOJET

Code Douane

39173200

Multiple de vente

50

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.