Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=25mm pour courant faible avec tire-fils résistants et non rétractables - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - vert RAL6029 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit ICTA3422 TurboGliss® - pour courants faibles - contient au moins 50% de matières recyclées, permettant de réduire l'impact carbone des chantiers
Vert - RAL6029 - Diamètre conduit 25mm - Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon - Avec tire-fils résistants et non rétractables
(IK08) :
- Conduit seul : IP68
- Conduit + manchon : IP44
- Lubrification optimale
Couleur qui permet une identification aisée des circuits : bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme
Turbogliss: le conduit dédié aux cloisons verticales et aux faux-plafonds. Adapté aux bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires : cloisons verticales et faux-plafond. Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %), non-propagateur de la flamme et bonne tenue aux UV
Turbogliss
pour voir vos prix et les stocks
couche interne extrêmement glissante
montage encastré
tenue à la flexion
convient pour installation dans paroi creuse
installation sur du béton
montage apparent
Matériau
diamètre intérieur
Sans halogène
Diamètre
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme