Conduits DuoGliss 4433 D=50mm pour courant fort - RAL7012

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • diamètre intérieur 38.6 mm
  • Diamètre 50 mm
ICON

Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 50mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé

 
 

Détails du produit

Conduits DuoGliss® 4433 - pour courants forts - diamètre 50mm - gris RAL7012
ICTA 4433 (IK10) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon IK10
Gris/ courants forts: idéal pour béton coulé et vibré (meilleure résistance aux chocs et aux températures extrêmes) et pour cloisons à ossature métallique (surface extérieure lisse du conduit)
Conforme à la norme EN 61 386-22
Ignifugé

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

Matériau

polyoléfine

diamètre intérieur

38.6 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

50 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.