Gaine ICTA3422 Sevvo expert + diamètre 32 avec tire-fil blanche

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polypropylène (PP)
  • diamètre intérieur 24.2 mm
  • Diamètre 32 mm

Gaine ICTA3422 Sevvo expert+ diamètre 32 mm avec tire-fil blanche RAL9010 couronne de 50m marquage métrique décroissant contient 30% de matière recyclée

 
 

Détails du produit

Sevvo expert

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

approuvé selon VdTÜV/GGVSEB

Non

approuvé selon DIN 5510

Non

Tire-fil

Oui

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

fermant à clé (en deux parties)

Non

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP68

diamètre nominal en pouces

autre

diamètre nominal

32 mm

montage apparent

Non

homologation selon UTAC

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

homologation selon LUL/British Standard

Non

Matériau

polypropylène (PP)

accélérateur de flammes

Non

matériau d’enrobage

sans gaine

rayon de courbure, statique

96 mm

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

température d'utilisation

-5...90 °C

résistance à la compression

750 N

Qualité du matériau

autre

diamètre intérieur

24.2 mm

Sans halogène

Oui

résistant à l’huile

Non

Diamètre

32 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39173200

Gamme

Sevvo expert

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.