Cintre grand rayon 90° IP44 D=25mm et rayon 90mm - blanc RAL9010 antimicrobien

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • Diamètre raccord 25 mm
  • couleur blanc
ICON

Cintre grand rayon 90° IP44 D=25mm et rayon 90mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

 
 

Détails du produit

Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 25mm - rayon 90mm - blanc RAL9010 antimicrobien
Pour conduits rigides IRL3321
Ignifugé
Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude pour tubes de montage

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface brossée

Non

surface polie

Non

avec manchon

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Diamètre raccord

25 mm

Traitement de surface

non traité

sans halogène

Non

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.