Collier à embase IK10 réglable pour conduit rigide D=16 à 25mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre 16...25 mm
  • Modèle type fermé
ICON

Collier à embase IK10 réglable pour conduit rigide IRL 4552 ZH et IRL 4554 Extral diamètre 16mm à 25mm

 
 

Détails du produit

Collier à embase IK10
Noir - Réglable - Pour conduit rigide IRL 4552 ZH et conduit rigide IRL 4554 EXT RALde diamètre 16mm à 25mm
Résistant aux chocs et aux températures extrêmes (-25°C, +70°C)

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collier de fixation

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Non

revêtu de plastique

Oui

diamètre

16...25 mm

Type de fixation

trou de vis

Matériau

plastique

Traitement de surface

autre

Sans halogène

Non

Modèle type

fermé

Info produit

Multiple de vente

20

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.