Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 16mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle blanc RAL7010 antimicrobien pour pose en saillie ou encastré, pour laboratoires, hôpitaux et salles blanches - non propagateur de la flamme
Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 16mm - Couleur blanc RAL9010 antimicrobien
IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
Longueur : 3m
Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade - Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
couche interne extrêmement glissante
montage encastré
avec manchon
tenue à la flexion
finition ignifugée
convient pour installation dans paroi creuse
installation de machines et d'équipements
installation sur du béton
montage apparent
température de fonctionnement
matériau
diamètre intérieur
sans halogène
Diamètre
couleur