Coude équerre 90° IP40 - D=20mm - sable RAL1015

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Diamètre raccord 20 mm
ICON

Coude équerre 90° IP40 pour conduit de diamètre 20mm - ignifugé - finition sable RAL1015

 
 

Détails du produit

Coude équerre 90° IP40
Sable RAL1015 - Pour conduit diamètre 20mm
Ignifugé - Polyoléfines additivés
Etanchéité: IP44 (conduit+accessoire)
Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude pour tubes de montage

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface brossée

Non

surface polie

Non

avec manchon

Non

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyoléfine

Diamètre raccord

20 mm

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Modèle type

à enficher

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.