Coude équerre 90° IP40 D=16mm - blanc RAL9010 antimicrobien

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • Diamètre raccord 16 mm
  • couleur blanc
ICON

Coude équerre 90° IP40 pour conduit diamètre 16mm - ignifugé - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

 
 

Détails du produit

Coude équerre 90° IP40
Blanc RAL9010 antimicrobien - Pour conduit diamètre 16mm
Ignifugé - Polyoléfines additivés
Etanchéité: IP44 (conduit+accessoire)
Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196 - Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude pour tubes de montage

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface brossée

Non

surface polie

Non

avec manchon

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

polyoléfine

Diamètre raccord

16 mm

Traitement de surface

non traité

sans halogène

Oui

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.