Lot de 100 colliers à embase réglables pour D=16mm à D=32mm - blanc RAL9010

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre 16...32 mm
  • Modèle type fermé
ICON

Lot de 100 colliers à embase réglables pour conduit de diamètre 16mm à 32mm - blanc RAL9010

 
 

Détails du produit

Colliers à embase blanc RAL9010 - livrés par 100
Pour conduit de diamètre 16mm à 32mm

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collier de fixation

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Non

revêtu de plastique

Oui

diamètre

16...32 mm

Type de fixation

trou de vis

Matériau

plastique

Traitement de surface

autre

Sans halogène

Non

Modèle type

fermé

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.