Manchon pour conduits D=25mm - blanc RAL9010 antimicrobien

Main media

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de tube nominal 25 mm
  • matériau plastique
ICON

Manchon pour conduits D=25mm - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

 
 

Détails du produit

Manchon pour conduit de diamètre 25mm
Couleur blanc RAL9010 antimicrobien
Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Manchon d'assemblage pour tube de montage

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface brossée

Non

surface polie

Non

pour diamètre de tube nominal

25 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyoléfine

Traitement de surface

non traité

sans halogène

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.