Manchon réducteur conduits D=20mm - réduction de 20-16mm - blanc antimicrobien

Main media
ICON

Manchon réducteur pour conduits D=20mm pour réduction de D=20mm à D=16mm - ignifugé - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

 
 

Détails du produit

Manchon réducteur pour passer d'un diamètre 20mm à un diamètre 16mm
Couleur blanc RAL9010 antimicrobien
Ignifugé
Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39259080

Multiple de vente

1

Manchon de réduction pour tubes de montage

pour diamètre de tube, petit format

16 mm

pour diamètre de tube, grand format

20 mm

surface polie

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

polyoléfine

Traitement de surface

non traité

sans halogène

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.