Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva TUBE - manchon pour conduit Mureva Tube - intérieur/extérieur - polypropylène - gris RAL7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004 - IP41 - IK08 - 74mm² - diam int. 16.8mm - diam ext. 20mm - 100 pièces
Schneider Electric propose une gamme Mureva Tube, offrant des conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme et conçus avec une tenue optimale des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux. Pour une installation et un usage en toute fiabilité, la température oscillera entre -5 et +60 degrés. Vous pourrez effectuer le cintrage à froid (-5°C). Les conduits garantissent le changement des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec attention pour écarter les contraintes mécaniques importantes (armatures). Ils ne sont pas adaptés au béton chauffé. Robuste, ce manchon permet une utilisation intérieure comme extérieure, grâce à une résistance extrême aux intempéries et au vieillissement climatique. Ce manchon pour tube dispose d'un degré de protection IP41 et son diamètre est de 20 mm. Ce manchon rigide gris est conçu en polypropylène et s'accommode au conduit Mureva Tube.
Une gamme complète de tubes IRL 3321 GT, cannelés pour une meilleure glisse et des composants permettant tout
type de cheminement en apparent.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
excentrique
avec fonction de verrouillage
avec filetage intérieur
avec ouverture d'inspection et couvercle
qualité du revêtement de surface
Surface brossée
surface polie
divisible
pour diamètre de tube nominal
avec filetage extérieur
Matériau
en deux pièces
Qualité du matériau
Traitement de surface
Sans halogène
Couleur