Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - D=20mm/2m - au mètre linéaire

Main media

Caractéristiques principales

  • Sans halogène Non
  • Diamètre 20 mm
  • Couleur gris
ICON

Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - D= interne : 16.9 externe : 20mm - 224mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 2 pour un tube, 34 pour un lot

 
 

Détails du produit

Ce conduit rigide tulipé Mureva Tube GT est de couleur grise. Avec son indice IK07, il offre une meilleure protection contre les impacts. Produit écologique de qualité supérieure et fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Par ailleurs, il est à faible dégagement de fumée et ignifuge. Il est en PVC, ce qui le rend très résistant et durable. Il dispose de labels CSTB et NF et peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur.
Une gamme complète de tubes IRL 3321 GT, cannelés pour une meilleure glisse et des composants permettant tout
type de cheminement en apparent.

Mureva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

2

Code Douane

39172310

Gamme

Mureva

Tube plastique, IRL

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1

moyen (classe 3)

avec indications en mètres

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

avec manchon

Oui

tenue à la flexion

rigide

finition ignifugée

Oui

convient pour une installation dans le sol

Oui

convient pour installation dans paroi creuse

Non

convient pour installation sur bois

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation de machines et d'équipements

Oui

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

température de fonctionnement

-5...60 °C

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Numéro RAL

7035

diamètre intérieur

16.9 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

20 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.