Té IP40 D=16mm - blanc RAL9010 antimicrobien

Main media
ICON

Té IP40 D=16mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

 
 

Détails du produit

Té IP40 - diamètre 16mm - blanc RAL9010 antimicrobien
Pour conduits rigides IRL3321
Ignifugé
Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérivation en T pour tubes de protection de câble

surface polie

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

polyoléfine

Traitement de surface

non traité

Diamètre

16 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.