CALI vert 63/50 - Fourreau pour protéger les réseaux télécommunications

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Diamètre 63 mm
  • Couleur vert
ICON

CALI vert 63/50 - Fourreau TPC pour la protection des réseaux enterrés - Pose souterraine - Certifié NF - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Système de conduit cintrable, annelé extérieur, pour toutes protections enterrées - Rouge: Electricité - Jaune: Gaz - Vert: Télécom - Bleu: Eau - Blanc: Fibre - Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains

Tpc/cali couronne

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Fourreau TPC

résistance aux chocs selon EN 61386-23

normal

résistance à la compression selon EN 61386-23

type 450

surface polie

Non

transparent

Non

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyoléfine

Diamètre

63 mm

Couleur

vert

Info produit

Gamme

Tpc/cali couronne

Multiple de vente

50

Code Douane

39173300

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.