Fourreau de protection TPC pour câbles électriques DN160 NBR - Couronne 25M

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau polyéthylène (PE)
  • Diamètre 160 mm
ICON

Fourreau de protection TPC pour câbles électriques enterrés DN160 - Couleur noire avec bandes d'identification rouges - Couronne 25M

 
 

Détails du produit

Peau intérieure glissante, lisérés extérieurs, meilleure résistance à l’écrasement et aux chocs, meilleure tenue aux
UV, manchon translucide de qualité avec visualisation du bon emmanchement, bouchon évitant l’intrusion de corps
étrangers dans les gaines en attente.
Résistant aux UV, aux chocs et à l'écrasement. Glisse améliorée grâce à la gaine lubrifiée. Peau intérieure lisse et liserés de couleur sur la paroi extérieure annelée. Indice de protection IP54.

TPC QUATTRO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

diamètre nominal

160 mm

matériau

polyéthylène (PE)

couleur

rouge

Diamètre

160 mm

Info produit

Gamme

TPC QUATTRO

Multiple de vente

25

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.