JANOJET 3522 Gaine protection haute résistance aux chocs D=40 NBG - Couronne 25M

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyéthylène (PE)
  • Diamètre 40 mm
ICON

JANOJET 3522 Gaine de protection mécanique des câbles électriques à haute résistance aux chocs D=40 noir à bandes grises - Couronne 25M

 
 

Détails du produit

Double peau et coefficient de frottement pour une meilleure glisse des câbles. Haute résistance aux chocs (IK10/20 joules). Protection renforcée aux UV. Non propagateur de la flamme. Sans halogène (< 0,5%). Manchon ignifugé indémontable à la main.
Double peau et coefficient de frottement pour une meilleure glisse des câbles. Haute résistance aux chocs (IK10/20 joules). Protection renforcée aux UV. Non propagateur de la flamme. Sans halogène (< 0,5%). Manchon ignifugé indémontable à la main.

JANOJET

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

diamètre nominal

40 mm

Matériau

polyéthylène (PE)

Diamètre

40 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

JANOJET

Multiple de vente

25

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.