JANOJET 3522 Gaine protection haute résistance aux chocs D=75 NBG - Couronne 25M

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyéthylène (PE)
  • Diamètre 75 mm
ICON

JANOJET 3522 Gaine de protection mécanique des câbles électriques à haute résistance aux chocs D=75 noir à bandes grises - Couronne 25M

 
 

Détails du produit

Gaine ICTA 3522 noire à bandes grises (NBG) agréée EDF pour installations selon norme NF C 14-100.
Résistance aux chocs IK10 / 20J.
Pose en apparent ou encastré dans : colonne montante, vide sanitaire, cheminement en sous-sol / parking, ERP
(Etablissements Recevant du Public) et IGH (Immeubles de Grande Hauteur).
Double peau et coefficient de frottement pour une meilleure glisse des câbles. Haute résistance aux chocs (IK10/20 joules). Protection renforcée aux UV. Non propagateur de la flamme. Sans halogène (< 0,5%). Manchon ignifugé indémontable à la main.

JANOJET

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

diamètre nominal

75 mm

Matériau

polyéthylène (PE)

Diamètre

75 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

JANOJET

Multiple de vente

25

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.