TPC rouge 90/25 - Fourreau pour protéger les réseaux électricité

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • Diamètre 90 mm
  • couleur rouge
ICON

TPC rouge 90/25 - Fourreau TPC pour la protection des réseaux enterrés - Pose souterraine - Certifié NF - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Système de conduit cintrable, annelé extérieur, pour toutes protections enterrées - Rouge: Electricité - Jaune: Gaz - Vert: Télécom - Bleu: Eau - Blanc: Fibre - Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains

Tpc/cali couronne

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Fourreau TPC

résistance à la compression selon EN 61386-23

type 450

surface polie

Non

transparent

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

polyoléfine

Diamètre

90 mm

couleur

rouge

résistance aux chocs selon EN 61386-23

normal

Info produit

Gamme

Tpc/cali couronne

Code Douane

39173300

Multiple de vente

25

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.